Eriks
METABO

METABO HM-kernboor 80x55 mm (626618000)

  • ERIKS:14511238
  • Fabrikant:4007430198525
Image 1
Kernboor-Ø 14 - 60 mm met Weldon-schacht 19 mm (3/4"), Kernboor-Ø vanaf 70 mm met Weldon-schacht 32 mm (1 1/4"), Inzetelement met passende centreerstift, Ook geschikt voor zwaarder gelegeerde staalsoorten
Opslaan in lijst

€ 313,41/ stukexcl. btw

€ 379,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO