Eriks
METABO

METABO HM-kernboor 70x55 mm (626616000)

  • ERIKS:14511237
  • Fabrikant:4007430198518
Image 1
Kernboor-Ø 14 - 60 mm met Weldon-schacht 19 mm (3/4"), Kernboor-Ø vanaf 70 mm met Weldon-schacht 32 mm (1 1/4"), Inzetelement met passende centreerstift, Ook geschikt voor zwaarder gelegeerde staalsoorten
Opslaan in lijst

€ 262,15/ stukexcl. btw

€ 317,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO