Eriks
METABO

METABO HM-frezenset, 5-delig (628403000)

  • ERIKS:14512138
  • Fabrikant:4007430228567
Image 1
Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons., Toepassingsvoorbeelden: afbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken, Inhoud:, 1 x art.nr.: kop-Ø x werklengte x totale lengte, schacht-Ø, vorm, 1 x 628343000: ZYAS 102064, cilinder/ B-vorm, 1 x 628347000: WRC 102064, walsrond/ C-vorm, 1 x 628351000: KUD 100854, kogel/ D-vorm, 1 x 628402000: TRE 101660, ellips/ E-vorm, 1 x 628359000: SPG 102064, puntboog/ G-vorm
Opslaan in lijst

€ 142,00/ setexcl. btw

€ 171,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO