Eriks
METABO

METABO HM-frees, ZYAS 061850 / 6 - MX (628341000)

  • ERIKS:14512098
  • Fabrikant:4007430228154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons., Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken, Voor algemene toepassingen. Ideaal geschikt voor binnencontouren.
Opslaan in lijst

€ 21,36/ stukexcl. btw

€ 25,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO