Eriks
METABO

METABO HM-frees, WRC 122570 / 6 - Alu (628377000)

  • ERIKS:14512134
  • Fabrikant:4007430228543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen frees met speciale aluminium vertanding voor de bewerking van zachte materialen met lange spaanders en kunststoffen. De aluminium vertanding maakt een groot spaanvolume en een hoge verspaningscapaciteit bij een rustige werking mogelijk., Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken, Voor de bewerking van vlakken, contouren en stralen
Opslaan in lijst

€ 51,98/ stukexcl. btw

€ 62,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO