Automatische besturing: inschakelen van de pomp bij wateronttrekking en uitschakelen bij het bereiken van de maximumdruk, Droogloopbeveiliging: automatische uitschakeling bij ontbrekend transportmedium (ondichte zuigleiding, opdrogen van de watervoorraad), LED-display voor de controle van de bedrijfstoestand, Membraan en veer om het effect van drukstoten op te heffen, Veiligheidsventiel om waterlekkage bij beschadiging van het membraan te voorkomen, Snelle en eenvoudige montage, Ideaal voor het ombouwen van een tuinpomp tot een huiswaterautomaat, Ook geschikt voor dieptebron-/dompeldrukpompen, Inschakeldruk: ca. 1,5 bar, Stroomspanning: 115 V / 230 V, Frequentie: 50/60 Hz, Beschermingsklasse: IP 65, Max. stroomsterkte: 16(8) A-1,5 kW, Max. werkdruk: 10 bar, Max. bedrijfstemperatuur: 0° tot 60°C, Aansluiting:, Drukaansluiting 1"-USD, Adapter 1"-ISD x 1"-USD, Adapter messing 1"-ISD x 1"-USD