Eriks
METABO

METABO Heggenschaar HS 8875 (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (608875000)

  • ERIKS:12474831
  • Fabrikant:4007430180896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
2-traps gereduceerde tandwieloverbrenging voor zeer hoge capaciteit
Gepatenteerd Metabo greepsysteem met extra schakelaar voor max. 50% meer reikwijdte
Gering gewicht voor krachtbesparend werken
Gepatenteerde mechanische snelstop van het mes (in 0,05 seconden) voor meer veiligheid
Messen met speciale geometrie voor geringe slijtage en daarmee 200% langere standtijd
Zuivere sneden door aan beide zijden diamantgeslepen mestanden in een hoek van 30°
Veiligheidsondermessen voor hoge werkveiligheid
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: beschermt messen en overbrenging bij blokkering door obstakels
Moeiteloos werken door ergonomisch gevormde beugelgreep en optimale positie van het zwaartepunt
Tegenlopende schaarmessen voor optimale rustige loop
Gebruikersvriendelijke geleiding van de afgewerkte lucht van de machine in elke werksituatie
Zeer servicevriendelijk dankzij koolborstel- en kabelwisselkap
Kabeltrekontlasting voorkomt het per ongeluk loskoppelen van de kabel-steekverbinding
Aanstootbescherming beschermt gebruiker en overbrenging tegen terugslagen

Met:
Aanstootbescherming, Opbergkoker
Opslaan in lijst

€ 265,32/ stukexcl. btw

€ 321,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO