Eriks
METABO

METABO Heggenschaar HS 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (620017000)

  • ERIKS:23918081
  • Fabrikant:4007430150394
Image 1
Gepatenteerde mechanische snelstop van het mes (in 0,05 seconden) voor meer veiligheid
Zuivere sneden door aan beide zijden diamantgeslepen mestanden in een hoek van 30°
Veiligheidsondermessen voor hoge werkveiligheid
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: beschermt messen en overbrenging bij blokkering door obstakels
Kabeltrekontlasting voorkomt het per ongeluk loskoppelen van de kabel-steekverbinding
Aanstootbescherming beschermt gebruiker en overbrenging tegen terugslagen

Met:
Aanstootbescherming, Opbergkoker
Opslaan in lijst

€ 167,31/ stukexcl. btw

€ 202,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Opgenomen vermogen
450 W
Max. takdikte
18 mm
Aantal snijbewegingen bij nullast
3100
Bruikbare meslengte
550 mm
Mesafstand
28 mm
Gewicht
3.6 kg