Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WX 2200-230

  • ERIKS:12507541
  • Fabrikant:4007430241207
Image 1
Bijzondere kenmerken
Robuuste motor.
Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen.
Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging.
Extra handgreep op drie posities monteerbaar.
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor.

Standaard meegeleverd
Pensleutel
Beschermkap
Steunflens
Spanmoer
Extra handgreep

Technische kenmerken
Slijpschijf-Ø: 230 mm
Opgenomen vermogen: 2200 W
Afgegeven vermogen: 1500 W
Nullasttoerental: 6600 /min
Schroefdraad as: M 14
Gewicht (zonder netsnoer): 5.8 kg
Kabellengte: 4 m
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
2200 W
Nullasttoerental
6600 tr/min
Max. schijfdiameter
230 mm
Dodemansschakelaar
Nee
Gereedschapopname
M 14
Machinegewicht
5.8 kg
Kabellengte
4 m