Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WQ 1100-125 Set (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststof koffer; met 2 diamant-doorslijpschijven (610035510)

  • ERIKS:14221927
  • Fabrikant:4007430338525
Image 1
Robuust, universeel en voordelig: krachtige haakse slijper voor ieder soort gebruik
Krachtige motor met goede overbelastingsweerstand
Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
Herstartbeveiliging na stroomonderbreking
Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen

Met:
beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep, Kunststof koffer, 2 diamant-doorslijpschijven
Opslaan in lijst

€ 131,67/ stukexcl. btw

€ 159,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO