Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WEVBA 20-125 Quick BL (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (600641000)

  • ERIKS:14707465
  • Fabrikant:4061792207226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Handige 2.000 Watt haakse slijper voor industrieel gebruik: met borstelloze motor voor maximale productiviteit en een tot nu toe ongekende levensduur
Zeer efficiënte, onderhoudsvrije Brushless-motor: gepatenteerde koeling en innovatieve bescherming tegen stof voor een 3x langere levensduur dan motoren met borstels
Vari-Tacho-Constamatic (VTC)-elektronica: instelbaar, variabel toerental en extreem sneller werken door constant toerental onder belasting
Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Het beste anti-trillingssysteem: geïntegreerde Autobalancer voor tot wel 50% minder hand-/arm-trillingen, een langere levensduur van de machine,terwijl de slijpstenen wel twee keer zo lang meegaan
De beste prestaties op de markt om onvermoeibaar door te werken, van het vermogen tot de greepomvang
De beste gebruikersbescherming door uitlooprem, anti-terugslag, overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
Bijzonder onderhoudsvriendelijk dankzij kabelwisselkap
Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes

Met:
beschermkap, Doorslijpbeschermkap-clip, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), Stofbeschermingsfilter
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
2000 W
Max. schijfdiameter
125 mm
Dodemansschakelaar
Ja
Gereedschapopname
X-LOCK
Nominaal toerental
11000 tr/min
Max. draaimoment
3.5 Nm
Machinegewicht
2.6 kg
Kabellengte
4 m
Spanning
240 V