Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WEVA 15-125 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos; met toerentalregeling (600496000)

  • ERIKS:12613654
  • Fabrikant:4007430246158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zeer lange levensduur in extreme toepassingen: robuuste haakse slijper met hoog koppel, toerentalregeling en het hoogste rendement in zijn klasse, om snel mee te werken
Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Het beste anti-trillingssysteem: geïntegreerde Autobalancer voor tot wel 50% minder hand-/arm-trillingen, een langere levensduur van de machine,terwijl de slijpstenen wel twee keer zo lang meegaan
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

Met:
beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Opslaan in lijst

€ 236,61/ stukexcl. btw

€ 286,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
1550 W
Nullasttoerental
11000 tr/min
Max. schijfdiameter
125 mm
Dodemansschakelaar
Nee
Gereedschapopname
M 14
Nominaal toerental
11000 tr/min
Max. draaimoment
3.5 Nm
Machinegewicht
2.5 kg
Kabellengte
4 m
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH Snelspanmoer M14

  • Eriks:23938211
  • Manufacturer:1 603 340 031

€ 25,93/ stukexcl. btw

€ 31,38incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026