Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WEV 850-125 Set (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststof koffer; met diamant-doorslijpschijf en afzuigkapklem (603611510)

  • ERIKS:14509947
  • Fabrikant:4061792219694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuust, universeel en voordelig: krachtige haakse slijper voor ieder soort gebruik
Krachtige motor met goede overbelastingsweerstand
Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Tegen verdraaien beveiligde beschermkap
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

Met:
beschermkap, Afzuigkap-clip CED 125 Clip, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel, Kunststof koffer, Diamant-doorslijpschijf
Opslaan in lijst

€ 126,72/ setexcl. btw

€ 153,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO