Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WEV 19-125 Q M-Brush (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos; met toerentalregeling (613108000)

  • ERIKS:14510009
  • Fabrikant:4061792224780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met een vermogen van 1.900 Watt en voorzien van de M-Brush-technologie voor industrieel gebruik
De Metabo M-Brush-technologie: onderhoudsvrije koolborstels met een 3x langere levensduur voor de gehele gebruiksduur van de machine
Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen

Met:
beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), Stofbeschermingsfilter
Opslaan in lijst

€ 261,36/ stukexcl. btw

€ 316,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nullasttoerental
2800 - 11000 tr/min