Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WEV 17-125 Quick RT (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos; met toerentalregeling (601089000)

  • ERIKS:14509740
  • Fabrikant:4007430314161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Maximale productiviteit door vol vermogen bij gering gewicht; met toerentalregeling
Perfecte ergonomie door slanke greep voor maximale controle en licht bovenhoofds werken
Metabo Marathon-motor met nieuw koel- en koolborstelsysteem voor dubbele levensduur
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
Elektronische zachtaanloop en herstartbeveiliging
Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

Met:
beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Opslaan in lijst

€ 286,11/ stukexcl. btw

€ 346,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO