€ 206,91/ stukexcl. btw
€ 250,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | METABO |
Nom. opgenomen vermogen | 1500 W |
Nullasttoerental | 3500 - 11000 tr/min |
Max. schijfdiameter | 125 mm |
Dodemansschakelaar | Nee |
Gereedschapopname | M 14 |
Nominaal toerental | 11000 tr/min |
Max. draaimoment | 4.2 Nm |
Machinegewicht | 2.4 kg |
Kabellengte | 4 m |