Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WEV 1500-125 Quick RT (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststof koffer; met toerentalregeling (601243500)

  • ERIKS:13175220
  • Fabrikant:4007430297402
Image 1
Krachtige en robuuste haakse slijper met ergonomische soft-handgreep voor werken zonder moe te worden, met name bovenhoofds
Krachtige en robuuste haakse slijper met toerentalregeling en ergonomische soft-handgreep voor werken zonder moe te worden, met name bovenhoofds
Krachtige motor met goede overbelastingsweerstand
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging na stroomonderbreking
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

Met:
beschermkap, steunflens, Quick-spanmoer, Extra handgreep, Kunststof koffer
Opslaan in lijst

€ 222,75/ stukexcl. btw

€ 269,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
1500 W
Nullasttoerental
3500 - 11000 tr/min
Max. schijfdiameter
125 mm
Dodemansschakelaar
Nee
Gereedschapopname
M 14
Nominaal toerental
11000 tr/min
Max. draaimoment
4.2 Nm
Machinegewicht
2.4 kg
Kabellengte
4 m