Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WEPBA 24-230 MVT Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos; met rem (606481000)

  • ERIKS:13500787
  • Fabrikant:4007430337641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Maximale gebruikersbescherming door mechanische schijfrem en dodemansschakelaar: schijfstop in 2,5 seconden na loslaten, ook bij stroomonderbreking
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Gereduceerde trillingen om te werken zonder moe te worden door extra handgreep Metabo VibraTech (MVT) dempingssysteem en geïntegreerde Autobalancer
Hoofdhandgreep draaibaar en extra handgreep op 3 posities monteerbaar voor optimale greeppositie ook bij het doorslijpen
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start
Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging
Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

Met:
Beschermkap, Steunflens, Snelspanmoer, Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
2400 W
Nullasttoerental
6600 tr/min
Max. schijfdiameter
230 mm
Gereedschapopname
M 14
Nominaal toerental
4600 tr/min
Machinegewicht
6.2 kg
Kabellengte
4 m