Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WEPBA 24-180 MVT Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos; met rem (606480000)

  • ERIKS:13548056
  • Fabrikant:4007430337658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Maximale gebruikersbescherming door mechanische schijfrem en dodemansschakelaar: schijfstop in 2,5 seconden na loslaten, ook bij stroomonderbreking
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Gereduceerde trillingen om te werken zonder moe te worden door extra handgreep Metabo VibraTech (MVT) dempingssysteem en geïntegreerde Autobalancer
Hoofdhandgreep draaibaar en extra handgreep op 3 posities monteerbaar voor optimale greeppositie ook bij het doorslijpen
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start
Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging
Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

Met:
Beschermkap, Steunflens, Snelspanmoer, Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep
Opslaan in lijst

€ 392,04/ stukexcl. btw

€ 474,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
2400 W
Nullasttoerental
8450 tr/min
Max. schijfdiameter
180 mm
Gereedschapopname
M 14
Max. draaimoment
14 Nm
Machinegewicht
6 kg
Kabellengte
4 m
Spanning
230 V