Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WEPBA 20-150 Quick DS BL (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (600645000)

  • ERIKS:14707442
  • Fabrikant:4061792207141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Handige 2.000 Watt haakse slijper voor industrieel gebruik: met borstelloze motor voor maximale productiviteit en een tot nu toe ongekende levensduur
Zeer efficiënte, onderhoudsvrije Brushless-motor: gepatenteerde koeling en innovatieve bescherming tegen stof voor een 3x langere levensduur dan motoren met borstels
Tacho-Constamatic (TC)-elektronica: extreem snelle voortgang van het werk door het hoge toerental, ook onder belasting
Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Het beste anti-trillingssysteem: geïntegreerde Autobalancer voor tot wel 50% minder hand-/arm-trillingen, een langere levensduur van de machine,terwijl de slijpstenen wel twee keer zo lang meegaan
De beste prestaties op de markt om onvermoeibaar door te werken, van het vermogen tot de greepomvang
Paddleschakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur
De beste gebruikersbescherming door uitlooprem, anti-terugslag, overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
Bijzonder onderhoudsvriendelijk dankzij kabelwisselkap
Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
Stalen oog voor bevestiging van de musketonhaak beveiligt de haakse slijper tegen vallen bij het werken op grote hoogtes

Met:
beschermkap, Doorslijpbeschermkap-clip, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), Stofbeschermingsfilter
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
2000 W
Max. schijfdiameter
150 mm
Dodemansschakelaar
Ja
Gereedschapopname
X-LOCK
Nominaal toerental
9600 tr/min
Max. draaimoment
4 Nm
Machinegewicht
2.7 kg
Kabellengte
4 m
Spanning
240 V