Handige 2.000 Watt haakse slijper voor industrieel gebruik: met borstelloze motor voor maximale productiviteit en een tot nu toe ongekende levensduur
Zeer efficiënte, onderhoudsvrije Brushless-motor: gepatenteerde koeling en innovatieve bescherming tegen stof voor een 3x langere levensduur dan motoren met borstels
Tacho-Constamatic (TC)-elektronica: extreem snelle voortgang van het werk door het hoge toerental, ook onder belasting
Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Het beste anti-trillingssysteem: geïntegreerde Autobalancer voor tot wel 50% minder hand-/arm-trillingen, een langere levensduur van de machine,terwijl de slijpstenen wel twee keer zo lang meegaan
De beste prestaties op de markt om onvermoeibaar door te werken, van het vermogen tot de greepomvang
Paddleschakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur
De beste gebruikersbescherming door uitlooprem, anti-terugslag, overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
Bijzonder onderhoudsvriendelijk dankzij kabelwisselkap
Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
Stalen oog voor bevestiging van de musketonhaak beveiligt de haakse slijper tegen vallen bij het werken op grote hoogtes
Met:
beschermkap, Doorslijpbeschermkap-clip, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), Stofbeschermingsfilter