Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WEP 2200-230 (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos; Met dodemansschakelaar (606428000)

  • ERIKS:14509965
  • Fabrikant:4007430341464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Robuuste motor
Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start
Extra handgreep op drie posities monteerbaar
Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen

Met:
Beschermkap, Steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, Pensleutel
Opslaan in lijst

€ 181,17/ stukexcl. btw

€ 219,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO