Bijzondere kenmerken
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur.
Het beste anti-trillings-systeem: geïntegreerde Autobalancer voor tot wel 50% minder hand-/arm-trillingen, een langere levensduur van de machine,terwijl de slijpschijven wel twee keer zo lang meegaan.
Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen.
Dodemansschakelaar voor hoge gebruikersbescherming.
Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start.
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming.
Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging.
LED-signaal bij geactiveerde herstart-beveiliging of oververhitting.
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer.
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar.
Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid.
Extra handgreep op drie posities monteerbaar.
Draaibare hoofdhandgreep: hoge veiligheid en betere hanteerbaarheid bij het doorslijpen.
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor.
Standaard meegeleverd
Beschermkap
Steunflens
Snelspanmoer
Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep
Technische kenmerken
Slijpschijf-Ø: 230 mm
Opgenomen vermogen: 2600 W
Afgegeven vermogen: 1800 W
Nullasttoerental: 6600 /min
Toerental bij belasting: 4800 /min
Koppel: 18 Nm
Schroefdraad as: M 14
Gewicht (zonder netsnoer): 6.4 kg
Kabellengte: 4 m