Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WEA 24-230 MVT Quick

  • ERIKS:12641872
  • Fabrikant:4007430268266
Image 1
Bijzondere kenmerken
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur.
Het beste anti-trillings-systeem: geïntegreerde Autobalancer voor tot wel 50% minder hand-/arm-trillingen, een langere levensduur van de machine,terwijl de slijpschijven wel twee keer zo lang meegaan.
Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen.
Dodemansschakelaar voor hoge gebruikersbescherming.
Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start.
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming.
Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging.
LED-signaal bij geactiveerde herstart-beveiliging of oververhitting.
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer.
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar.
Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid.
Extra handgreep op drie posities monteerbaar.
Draaibare hoofdhandgreep: hoge veiligheid en betere hanteerbaarheid bij het doorslijpen.
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor.

Standaard meegeleverd
Beschermkap
Steunflens
Snelspanmoer
Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep

Technische kenmerken
Slijpschijf-Ø: 230 mm
Opgenomen vermogen: 2400 W
Afgegeven vermogen: 1600 W
Nullasttoerental: 6600 /min
Toerental bij belasting: 4600 /min
Koppel: 17 Nm
Schroefdraad as: M 14
Gewicht (zonder netsnoer): 5.9 kg
Kabellengte: 4 m

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
2400 W
Nullasttoerental
6600 tr/min
Max. schijfdiameter
230 mm
Dodemansschakelaar
Nee
Gereedschapopname
M 14
Nominaal toerental
4600 tr/min
Max. draaimoment
17 Nm
Machinegewicht
5.9 kg
Kabellengte
4 m