Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WEA 19-180 Quick RT (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (601095000)

  • ERIKS:13360165
  • Fabrikant:4007430314307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De krachtigste met volle 1.900 Watt voor de industriële lasnaadbewerking en een slijpdiepte als een grote haakse slijper (Ø 230 mm) met slechts de helft van het gewicht
Perfecte ergonomie door slanke greep voor maximale controle en licht bovenhoofds werken
Metabo Marathon-motor met nieuw koel- en koolborstelsysteem voor dubbele levensduur
Tacho-Constamatic (TC)-elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting
M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Gereduceerde trillingen om te werken zonder moe te worden door extra handgreep Metabo VibraTech (MVT) en geïntegreerde Autobalancer
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
Elektronische zachtaanloop en herstartbeveiliging
Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

Met:
beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Opslaan in lijst

€ 345,51/ stukexcl. btw

€ 418,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO