Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WEA 17-125 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (600534000)

  • ERIKS:12611959
  • Fabrikant:4007430246073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Maximale productiviteit: haakse slijper van 1.700 Watt, d.w.z. met het vermogen van een grote en het handzame van een kleine slijper, voor industriële toepassingen, om nog sneller te werken
Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
Tacho-Constamatic (TC)-elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting
Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Het beste anti-trillingssysteem: geïntegreerde Autobalancer voor tot wel 50% minder hand-/arm-trillingen, een langere levensduur van de machine,terwijl de slijpstenen wel twee keer zo lang meegaan
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

Met:
beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Opslaan in lijst

€ 262,35/ stukexcl. btw

€ 317,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
1700 W
Nullasttoerental
11000 tr/min
Max. schijfdiameter
125 mm
Dodemansschakelaar
Nee
Gereedschapopname
M 14
Nominaal toerental
11000 tr/min
Max. draaimoment
3.7 Nm
Machinegewicht
2.5 kg
Kabellengte
4 m
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH Snelspanmoer M14

  • Eriks:23938211
  • Manufacturer:1 603 340 031

€ 25,93/ stukexcl. btw

€ 31,38incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026