Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WE 26-230 MVT Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos; met snelspanmoer, draaibare handgreep (606475260)

  • ERIKS:12615413
  • Fabrikant:4007430268341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Dodemansschakelaar voor hoge gebruikersbescherming
Hoofdhandgreep draaibaar en extra handgreep op 3 posities monteerbaar voor optimale greeppositie ook bij het doorslijpen
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start
Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging
Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillings-reductie ter bescherming van de gezondheid
Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
LED-signaal bij geactiveerde herstart-beveiliging of oververhitting

Met:
Beschermkap, Steunflens, Snelspanmoer, Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep
Opslaan in lijst

€ 325,71/ stukexcl. btw

€ 394,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
2600 W
Nullasttoerental
6600 tr/min
Max. schijfdiameter
230 mm
Dodemansschakelaar
Nee
Gereedschapopname
M 14
Nominaal toerental
4800 tr/min
Max. draaimoment
18 Nm
Machinegewicht
6.3 kg
Kabellengte
4 m