Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WE 24-230 MVT (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos; met draaibare handgreep (606469000)

  • ERIKS:14509970
  • Fabrikant:4007430268204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Hoofdhandgreep draaibaar en extra handgreep op 3 posities monteerbaar voor optimale greeppositie ook bij het doorslijpen
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start
Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging
Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillings-reductie ter bescherming van de gezondheid
Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
LED-signaal bij geactiveerde herstart-beveiliging of oververhitting

Met:
Beschermkap, Steunflens, Spanmoer, Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, Pensleutel
Opslaan in lijst

€ 272,25/ stukexcl. btw

€ 329,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO