Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WE 22-180 MVT (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos; met draaibare handgreep (606463000)

  • ERIKS:12641852
  • Fabrikant:4007430268402
Image 1
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Hoofdhandgreep draaibaar en extra handgreep op 3 posities monteerbaar voor optimale greeppositie ook bij het doorslijpen
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start
Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging
Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillings-reductie ter bescherming van de gezondheid
Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
LED-signaal bij geactiveerde herstart-beveiliging of oververhitting

Met:
Beschermkap, Steunflens, Spanmoer, Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, Pensleutel
Opslaan in lijst

€ 251,46/ stukexcl. btw

€ 304,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
2200 W
Nullasttoerental
8500 tr/min
Max. schijfdiameter
180 mm
Dodemansschakelaar
Nee
Gereedschapopname
M 14
Nominaal toerental
5800 tr/min
Max. draaimoment
11 Nm
Machinegewicht
5.7 kg
Kabellengte
4 m