Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WE 1500-150 RT

  • ERIKS:13175218
  • Fabrikant:4007430297365
Image 1
Bijzondere kenmerken
Krachtige en robuuste haakse slijper met ergonomische soft-handgreep voor werken zonder moe te worden, met name bovenhoofds.
Krachtige motor met goede overbelastingsweerstand.
Tacho-Constamatic (TC)-elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting.
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar.
Elektronische zachtaanloop.
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking.
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor.

Standaard meegeleverd
pensleutel
beschermkap
steunflens
Spanmoer
Extra handgreep

Technische kenmerken
Slijpschijf-Ø: 150 mm
Opgenomen vermogen: 1500 W
Afgegeven vermogen: 900 W
Nullasttoerental: 9600 /min
Toerental bij belasting: 9600 /min
Koppel: 5 Nm
Schroefdraad as: M 14
Gewicht (zonder netsnoer): 2.4 kg
Kabellengte: 4 m
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
1500 W
Nullasttoerental
9600 tr/min
Max. schijfdiameter
150 mm
Dodemansschakelaar
Nee
Gereedschapopname
M 14
Nominaal toerental
9600 tr/min
Max. draaimoment
5 Nm
Machinegewicht
2.4 kg
Kabellengte
4 m