Eriks
METABO

METABO Haakse slijper WE 1500-125 RT (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (601241000)

  • ERIKS:13175216
  • Fabrikant:4007430297334
Image 1
Krachtige en robuuste haakse slijper met ergonomische soft-handgreep voor werken zonder moe te worden, met name bovenhoofds
Krachtige motor met goede overbelastingsweerstand
Tacho-Constamatic (TC)-elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging na stroomonderbreking
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

Met:
beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
1500 W
Nullasttoerental
11000 tr/min
Max. schijfdiameter
125 mm
Dodemansschakelaar
Nee
Gereedschapopname
M 14
Nominaal toerental
11000 tr/min
Max. draaimoment
4.2 Nm
Machinegewicht
2.4 kg
Kabellengte
4 m