Bijzondere kenmerken
Unieke ingekapselde Metabo brushless-motor met optimale stofbescherming voor snel werken en maximale efficiëntie.
Slanke constructie voor moeiteloos werken in nauwe ruimtes of boven het hoofd.
Snel remsysteem voor maximale gebruikersbescherming stopt de schijf na het uitschakelen binnen enkele seconden.
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar.
Draaibare accu-pack om beter te werken in nauwe ruimtes.
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming.
Overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging.
Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes.
Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur.
Standaard meegeleverd
Koffer MetaLoc
steunflens
Spanmoer
Stoffilter
pensleutel
Zonder accu/lader
Technische kenmerken
Spanning van de accu-pack: 18 V
Slijpschijf-Ø: 180 mm
Nullasttoerental: 8200 /min
Schroefdraad as: M 14
Gewicht (met accu-pack): 2.6 kg