Eriks
METABO

METABO Haakse slijper W 9-115 (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (600354000)

  • ERIKS:12611896
  • Fabrikant:4007430244529
Image 1
Minder vermoeiend dan ooit: compacte haakse slijper met de kleinste greepomvang in zijn vermogensklasse voor perfecte ergonomie
Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
Herstartbeveiliging na stroomonderbreking
Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

Met:
beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel
Opslaan in lijst

€ 133,65/ stukexcl. btw

€ 161,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH Snelspanmoer M14

  • Eriks:23938211
  • Manufacturer:1 603 340 031

€ 25,93/ stukexcl. btw

€ 31,38incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026