€ 276,21/ stukexcl. btw
€ 334,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | METABO |
Nom. opgenomen vermogen | 2600 W |
Nullasttoerental | 6600 tr/min |
Max. schijfdiameter | 230 mm |
Dodemansschakelaar | Nee |
Gereedschapopname | M 14 |
Nominaal toerental | 4800 tr/min |
Max. draaimoment | 18 Nm |
Machinegewicht | 6.3 kg |
Kabellengte | 4 m |