Eriks
METABO

METABO Haakse slijper W 13-125 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos; met snelspanmoer (603627000)

  • ERIKS:14509951
  • Fabrikant:4061792176614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lange levensduur in veeleisende toepassingen: krachtige en robuuste haakse slijper met het hoogste rendement in zijn klasse, om snel mee te werken
Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
Herstartbeveiliging na stroomonderbreking
Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

Met:
beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Opslaan in lijst

€ 167,31/ stukexcl. btw

€ 202,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO