Eriks
METABO

METABO Haakse perslucht-slijper DW 125 doos (601556000)

  • ERIKS:12605896
  • Fabrikant:4007430245687
Image 1
Voor het slijpen van platte en gebogen oppervlakken van de meest verschillende materialen
Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van slagvaste kunststof
Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
Geluidsdempende luchtuitlaat voor geluidsarm werken
Veiligheidshendel voorkomt per ongeluk inschakelen van de machine
Voor het gebruik met afbraam- en doorslijpschijven Ø 125 mm
Een keur aan afbraam- en doorslijpschijven in het Metabo-assortiment verkrijgbaar

Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4", Inbussleutel, Extra handgreep, Pensleutel, Beschermkap voor schijf, Steeksleutel, Olieflesje
Opslaan in lijst

€ 226,71/ stukexcl. btw

€ 274,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO