Eriks
METABO

METABO Haakse boormachine WBE 700 (220-240 V / 50 Hz); doos (600512000)

  • ERIKS:23917626
  • Fabrikant:4007430083005
Image 1
Krachtige haakse boormachine om te boren en te schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Vario-Constamatic (VC)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Stelwiel voor het instellen van het toerental

Met:
Tandkransboorhouder, Boorhoudersleutel, Zijhandgreep
Opslaan in lijst

€ 523,71/ stukexcl. btw

€ 633,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO