Eriks
METABO

METABO Haakse accu-platkop-slijper WF 18 LTX 125 Quick 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 30-36 V

  • ERIKS:12713077
  • Fabrikant:4007430289131
Image 1
Extreem platte transmissiekop maakt het werken in scherpe hoeken tot 43° mogelijk

Compacte constructie voor het snel verwijderen van lasslakken, roest of lak in nauwe ruimtes, bv. van frameconstructies
Moeiteloos werken ook op lasnaden in moeilijke posities door slanke greep
Robuuste motor voor lange levensduur
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Draaibare accu-pack om beter te werken op nauwe plaatsen
Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische zachtaanloop voor geleidelijk aanlopen
Herstartbeveiliging: voorkomt per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur
Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand
3 jaar accu-pack-garantie door Ultra-M-Technologie
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH Snelspanmoer M14

  • Eriks:23938211
  • Manufacturer:1 603 340 031

€ 25,93/ stukexcl. btw

€ 31,38incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026