Eriks
METABO

METABO Haaks schroefvoorzetstuk 57 Nm (630463000)

  • ERIKS:13707266
  • Fabrikant:4007430157300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Haaks schroefvoorzetstuk voor professioneel gebruik, Geschikt voor accuschroevendraaier tot max. 57 Nm en max. 2.000 omw./min., Hoekmaat slechts 50 mm, Bithouder met snelkoppeling, Met 1/4" (6,35 mm)-zeskantschacht, Overbrenging van speciaal staal, Voor rechts- en linksdraaien geschikt, In 12 standen verstelbare handgreep met vergrendelbare drukknop, Haaks schroefvoorzetstuk met hellingshoek 105°, Voor het makkelijk schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen
Opslaan in lijst

€ 154,24/ stukexcl. btw

€ 186,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO