Eriks
METABO

METABO Haaks schroefvoorzetstuk 14 Nm (630442000)

  • ERIKS:14512549
  • Fabrikant:4007430170224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor het makkelijk schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen, Geschikt voor accuschroevendraaier tot max. 14 Nm en max. 400 omw./min., Hoekmaat slechts 30 mm, Magnetische bitopname, Met 1/4" (6,35 mm)-zeskantschacht, Overbrenging van speciaal staal, Voor rechts- en linksdraaien geschikt, Haaks schroefvoorzetstuk met hellingshoek 105°
Opslaan in lijst

€ 79,21/ stukexcl. btw

€ 95,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO