Eriks
METABO

METABO GVB 18 LTX BL 11-28 Rechte accu-slijper 600826850

  • ERIKS:14608386
Image 1
Slanke accu-rechte slijper met lange slijpas voor het afbramen, frezen, slijpen en doorslijpen - ook op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Variabele toerentalinstelling voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal.
Bijzonder slanke greep voor een optimale bediening en onvermoeibaar werken.
Spindelvergrendeling voor een eenvoudige, snelle gereedschapswissel.
Hoge gebruikersbescherming door de uitlooprem om het gebruikte gereedschap snel te stoppen ( 1 sec).
Net zo krachtig als een gesnoerde machine van 1.100 Watt door de efficiënte Brushless-motor.
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging.
Rubberen beschermkap voor comfortabel en veilig werken.
De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding.
Eenvoudig te reinigen stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes.
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO