Eriks
METABO

METABO Gereedschapstas (klein) (657006000)

  • ERIKS:12570651
  • Fabrikant:4007430243706
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Robuuste en compacte Metabo-gereedschapstas in de kleuren groen/zwart, Aan de binnenkant van de tas bevinden zich 3 onderverdelingen met klittenbandriemen voor twee accu-packs en een lader, Aan de buitenkant bevindt zich een ruim vak met ritssluiting en nog twee kleine vakken aan het linker of rechter hoofdeinde met klittenbandsluiting om snel alles bij de hand te hebben, Comfortabele voering van de zijkant en gevoerde schouderriem, Drie reflecterende Metabo-logo's voor optimale zichtbaarheid, Stevige, geïntegreerde bodemplaat met opstaande randen ter bescherming van de tasinhoud, Materiaal: waterbestendig en scheurbestendig 600D polyester, Afmetingen (lxbxh): 460 mm x 260 mm x 280 mm
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO