Eriks
METABO

METABO Gereedschapskoord tot 5 kg (628960000)

  • ERIKS:14512431
  • Fabrikant:4061792189591
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Robuuste veiligheidsgordel ter voorkoming van valschade of het dempen van een val bij gezekerde machines, De betrouwbare verbinding met de karabijnhaak met het Twist-Lock-systeem kan niet onverwacht losraken, Optimale bewegingsvrijheid zonder verdraaien en vasthaken dankzij het scharniergewricht, Duidelijk aangegeven maximaal te borgen gewicht, Gecertificeerd volgens de internationale veiligheidsnorm ANSI/ISEA 121-2018, Meer producten op het gebied van valbeveiliging zijn opgenomen in het toebehorenprogramma Arbeidsveiligheid van Metabo
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO