Eriks
METABO

METABO Gereedschapskoord Quick-Connect DS tot 5 kg (628970000)

  • ERIKS:14512438
  • Fabrikant:4061792200845
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Robuuste veiligheidsgordel met accu-veiligheidslus ter voorkoming van valschade of het dempen van een val bij gezekerde machines, Quick Connect: razendsnel startklaar door de karabijnhaak met het betrouwbare Twist-Lock-systeem aan de beide uiteinden, Optimale bewegingsvrijheid zonder verdraaien en vasthaken dankzij het scharniergewricht, Duidelijk aangegeven maximaal te borgen gewicht, Gecertificeerd volgens de internationale veiligheidsnorm ANSI/ISEA 121-2018, Meer producten op het gebied van valbeveiliging zijn opgenomen in het toebehorenprogramma Arbeidsveiligheid van Metabo
Opslaan in lijst

€ 41,83/ stukexcl. btw

€ 50,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO