Eriks
METABO

METABO Gereedschapskoord DS tot 20 kg (628971000)

  • ERIKS:14512439
  • Fabrikant:4061792200852
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Robuuste veiligheidsgordel met accu-veiligheidslus ter voorkoming van valschade of het dempen van een val bij gezekerde machines, De betrouwbare verbinding met de karabijnhaak met het Twist-Lock-systeem kan niet onverwacht losraken, Optimale bewegingsvrijheid zonder verdraaien en vasthaken dankzij het scharniergewricht, Duidelijk aangegeven maximaal te borgen gewicht, Gecertificeerd volgens de internationale veiligheidsnorm ANSI/ISEA 121-2018, Meer producten op het gebied van valbeveiliging zijn opgenomen in het toebehorenprogramma Arbeidsveiligheid van Metabo
Opslaan in lijst

€ 41,83/ stukexcl. btw

€ 50,61incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO