Eriks
METABO

METABO Geleiderail KFS 30 (629015000)

  • ERIKS:14512448
  • Fabrikant:4061792198609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mobiele, compacte oplossing voor exact haakse zaagsnedes, direct op de plaats van gebruik. Ideaal op het dak of bij gemonteerde werkstukken, Koppelbaar met de Metabo-cirkelzagen KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS, Zaagsnedes tot 60° met vergrendelposities bij de gebruikelijke hoeken, Met het geïntegreerde terughaalmechanisme keert de zaag na het zagen weer snel terug in de uitgangspositie, De cirkelzaag gewoon koppelen met de snelsluiting, Splinterbescherming zorgt voor minder splinters bij het zagen, Anti-slipstrip voor veilige, anti-slip ondersteuning en bescherming van het werkstukoppervlak
Opslaan in lijst

€ 163,80/ stukexcl. btw

€ 198,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO