Eriks
METABO

METABO Geleiderail FS 160 (629011000)

  • ERIKS:13710314
  • Fabrikant:4007430330864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor een rechte en veilige geleiding, Splinterbescherming zorgt voor minder splinters bij het zagen, Hechtlaag voor veilige, antislip ondersteuning en bescherming van het werkstukoppervlak, Met boorgaten voor de fixering van de rail aan het werkstuk en om hangend te bewaren, Door tweede geleiderail verlengbaar met verbindingsstuk FSV (toebehoren), Compatibel met diverse cirkelzagen van andere fabrikanten, die geschikt zijn voor gebruik met rail (Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti en dergelijke)
Opslaan in lijst

€ 117,81/ stukexcl. btw

€ 142,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO