Eriks
METABO

METABO Geleiderail 1500 mm (631213000)

  • ERIKS:13606915
  • Fabrikant:4007430170392
Image 1
Voor een rechte en veilige geleiding, Stabiel, geanodiseerd aluminium profiel, Antisliplaag voor grip bij het plaatsen en ter bescherming van de werkstukken tegen krassen, Spelingsvrij instelbare geleidingsliniaal, Geschikt voor alle Metabo-cirkelzagen, evenals vele decoupeerzagen en bovenfrezen bij gebruik van de desbetreffende toebehoren; ook geschikt voor de doorslijp-afzuigbeschermkap CED 125 Plus in combinatie met een haakse slijper
Opslaan in lijst

€ 130,39/ stukexcl. btw

€ 157,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO