METABO Freesassortiment SP 8 mm, 6-delig (631040000)
ERIKS:14512643
Fabrikant:4007430171917
Bestaande uit: 2 x groeffrees: 8 mm; 12 mm; 1 x holprofielfrees: 12,7 mm, R 6,3mm; 1 x afrondfrees met kogellager: 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x profielfrees met kogellager: 25 mm; R 4,5 mm; 1 x V-groeffrees 12,7 mm 14°