Eriks
METABO

METABO Freesassortiment SP 8 mm, 15-delig (631039000)

  • ERIKS:23921067
  • Fabrikant:4007430171924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaande uit: 4 x groeffrees: 6 mm; 10 mm; 12 mm; 16 mm; 3 x holprofielfrees: 12,7 mm, R 6,3 mm; 9,5 mm; R 4,8 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x fase/sponningfrees: 31,5 mm; 45°; 1 x V-groeffrees 12,7 mm; 14°; 2 x afrondfrees: 28,1 mm; R 9,5 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x sponningfrees: 12,7 mm; 1 x zwaluwstaartfrees: 12,7 mm; 14°; 1 x profielfrees: 25 mm; R 4,5 mm; 1 x sponningfrees: 22,2 mm
Opslaan in lijst

€ 72,00/ setexcl. btw

€ 87,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO